Beli pompa sentrifugal 3 phase di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp29.999.900

    GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Compatible with Media Type: Water
    • Maximum RPM: 3500
    • Priming: Manual
  2. Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
  3. Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOC
    atribut:
    • Shaft: Stainless Steel
    • Mech, Seal: Carbon Ceramic
    • Liquid Temperature (°C): -10 to 90
    • Casing: Cast Iron
  4. Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
  5. Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connection)-Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp149.999.900

    Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connection)-Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Power (kW): 7.5
    • Power (HP): 10
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3x2½
    • Suction (m): 7
    • Head (m): 23-18
    • Capacity (L/m): 600 - 2200
  6. Calpeda Pump Centrifugal NMM Series (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Calpeda Pump Centrifugal NMM Series (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    NMm 50 HzClose-Coupled centrifugal pumps with Threaded end connections.Standard MOC
    atribut:
    • Shaft: Stainless Steel
    • Mech, Seal: Carbon Ceramic
    • Liquid Temperature (°C): -10 to 90
    • Casing: Cast Iron
    • Impeller: Brass / Cast Iron
  7. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  8. Pedrollo Jet Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Pedrollo Jet Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1 1/4x1
  9. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  10. Pedrollo Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Pedrollo Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Suitable for use with clean water with a sand content of no more than 150g/m3. Because of ther high eficiency and reliability, they are suitable for use in civil, agricultural and industrial applications such as the distribution of water in combination wi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4
  11. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pedrollo Pompa Sentrifugal memiliki head pompa dari ukuran 27-37m dengan kapasitas aliran 300-1100 L/m kuat, awet dan tahan karat cocok untuk kebutuhan proyek dan kontstruksi serta industri
    atribut:
    • Voltage (V): 380
Daftar Harga pompa sentrifugal 3 phase Terbaru October 2026
Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connection)-Impeller Brass (Pompa Sentrifugal)Rp27.999.900
GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)Rp29.999.900
Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)Rp3.699.900
Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)Rp22.999.900
Pedrollo Pump Centrifugal (High Flow) 3 Phase-Impeller Brass (Pompa Sentrifugal)Rp14.999.900
Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp16.999.900
Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connection)-Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal)Rp149.999.900
Calpeda Pump Centrifugal NMM Series (Pompa Sentrifugal)Rp6.099.900
Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connection)-Impeller Cast Iron (Pompa Sentrifugal)Rp41.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)